29.26 CHF/ Unitéhors TVA
31.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 21.2 kN |
Vitesse de référence | 8300 rpm |
Limite de fatigue | 1.15 kN |
Vitesse limite | 9100 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.385 kg |
Poids | 0.849 lb |
da_min | 61 mm |
B | 18 mm |
D | 90 mm |
d | 55 mm |
D1 | 78.86 mm |
d1 | 66.2 mm |
D2 | 81.54 mm |
Da_max | 84 mm |
ra | 1 mm |
25.74 CHF/ Unitéhors TVA
27.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026