22.83 CHF/ Unitéhors TVA
24.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 15.8 kN |
Vitesse de référence | 8900 rpm |
Limite de fatigue | 0.8 kN |
Vitesse limite | 10400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.262 kg |
Poids | 0.578 lb |
da_min | 54.6 mm |
B | 16 mm |
D | 80 mm |
d | 50 mm |
D1 | 70.2 mm |
d1 | 59.75 mm |
D2 | 72.94 mm |
Da_max | 75.4 mm |
ra | 1 mm |
20.15 CHF/ Unitéhors TVA
21.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026