19.74 CHF/ Unitéhors TVA
21.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 21.2 kN |
Charge statique | 14.4 kN |
Vitesse de référence | 9700 rpm |
Limite de fatigue | 0.75 kN |
Vitesse limite | 11200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.241 kg |
Poids | 0.531 lb |
da_min | 49.6 mm |
B | 16 mm |
D | 75 mm |
d | 45 mm |
D1 | 65.6 mm |
d1 | 54.2 mm |
D2 | 67.98 mm |
Da_max | 70.4 mm |
ra | 1 mm |
17.38 CHF/ Unitéhors TVA
18.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026