17.15 CHF/ Unitéhors TVA
18.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 17.8 kN |
Charge statique | 11.5 kN |
Limite de fatigue | 0.6 kN |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.189 kg |
Poids | 0.417 lb |
da_min | 44.6 mm |
B | 15 mm |
D | 68 mm |
d | 40 mm |
D1 | 59.06 mm |
d1 | 49.3 mm |
D2 | 61.56 mm |
Da_max | 63.4 mm |
ra | 1 mm |
15.13 CHF/ Unitéhors TVA
16.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026