Eriks
FAG

FAG 6004-C-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 20 mm ID, 42 mm OD, 12 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832377
  • Fabricant:4012802384529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

6.25 CHF/ Unitéhors TVA

6.76 CHFTVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
60..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA14
Charge dynamique
10.6 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse de référence
19700 rpm
Limite de fatigue
0.34 kN
Vitesse limite
23200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.065 kg
da_min
23.2 mm
B
12 mm
D
42 mm
d
20 mm
D1
35.45 mm
d1
26.55 mm
D2
37.38 mm
d2
25.38 mm
Da_max
38.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

5.85 CHF/ Unitéhors TVA

6.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026