6.54 CHF/ Unitéhors TVA
7.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 6.4 kN |
Charge statique | 3.25 kN |
Vitesse de référence | 20300 rpm |
Limite de fatigue | 0.162 kN |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0395 kg |
da_min | 19 mm |
B | 10 mm |
D | 35 mm |
d | 17 mm |
D1 | 29.51 mm |
d1 | 22.65 mm |
D2 | 30.81 mm |
Da_max | 33 mm |
ra | 0.3 mm |
5.03 CHF/ Unitéhors TVA
5.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026