48.82 CHF/ Unitéhors TVA
52.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 30 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 19.9 kN |
Charge statique | 15.4 kN |
Vitesse de référence | 10100 rpm |
Vitesse limite | 13500 rpm |
Poids | 0.16 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |