Eriks
FAG

FAG 2315-K-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 75 mm ID, 160 mm OD, 55 mm WD

  • ERIKS:12626879
  • Fabricant:4012801485067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

783.86 CHF/ Unitéhors TVA

847.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
55 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
42.5 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
6100 rpm
Alternatives

462.69 CHF/ Unitéhors TVA

500.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026