292.89 CHF/ Unitéhors TVA
316.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 48 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 98 kN |
Charge statique | 32.5 kN |
Vitesse de référence | 6100 rpm |
Vitesse limite | 4750 rpm |
276.98 CHF/ Unitéhors TVA
299.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026