Eriks
FAG

FAG 2311-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:12626877
  • Fabricant:4012801484855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

196.68 CHF/ Unitéhors TVA

212.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
7100 rpm
Vitesse limite
5700 rpm
Alternatives

178.62 CHF/ Unitéhors TVA

193.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026