Eriks
FAG

FAG 2311-K-2RS-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:14180045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

235.98 CHF/ Unitéhors TVA

255.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
17.9 kN
Vitesse limite
3750 rpm