171.70 CHF/ Unitéhors TVA
185.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 20.2 kN |
Vitesse de référence | 7600 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
144.52 CHF/ Unitéhors TVA
156.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026