92.00 CHF/ Unitéhors TVA
99.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 33 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 46 kN |
Charge statique | 13.5 kN |
Vitesse de référence | 8700 rpm |
Vitesse limite | 7900 rpm |
96.16 CHF/ Unitéhors TVA
103.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026