Eriks
FAG

FAG 2306-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:11668921
  • Fabricant:4012801161190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

66.90 CHF/ Unitéhors TVA

72.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
8.8 kN
Vitesse de référence
10400 rpm
Vitesse limite
10200 rpm
Alternatives

64.37 CHF/ Unitéhors TVA

69.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026