50.50 CHF/ Unitéhors TVA
54.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 17 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 17.4 kN |
Charge statique | 3.85 kN |
Vitesse de référence | 15600 rpm |
Vitesse limite | 17200 rpm |