341.40 CHF/ Unitéhors TVA
369.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 71 kN |
Charge statique | 28.5 kN |
Vitesse de référence | 5200 rpm |
Vitesse limite | 4400 rpm |
377.20 CHF/ Unitéhors TVA
407.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026