Eriks
FAG

FAG 2218-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 90 mm ID, 160 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:11668907
  • Fabricant:4012801478434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

341.40 CHF/ Unitéhors TVA

369.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
71 kN
Charge statique
28.5 kN
Vitesse de référence
5200 rpm
Vitesse limite
4400 rpm
Alternatives

377.20 CHF/ Unitéhors TVA

407.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026