85.00 CHF/ Unitéhors TVA
91.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 12.5 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
75.45 CHF/ Unitéhors TVA
81.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026