Eriks
FAG

FAG 2210-K-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:14178896
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

69.47 CHF/ Unitéhors TVA

75.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
28.5 kN
Charge statique
9.5 kN
Vitesse de référence
7100 rpm
Vitesse limite
8100 rpm