74.59 CHF/ Unitéhors TVA
80.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 7.3 kN |
Vitesse limite | 4900 rpm |
83.92 CHF/ Unitéhors TVA
90.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026