39.25 CHF/ Unitéhors TVA
42.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 15.9 kN |
Charge statique | 4.65 kN |
Vitesse limite | 7100 rpm |
42.88 CHF/ Unitéhors TVA
46.35 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026