45.11 CHF/ Unitéhors TVA
48.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 10.1 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Vitesse limite | 10100 rpm |
40.02 CHF/ Unitéhors TVA
43.26 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026