37.24 CHF/ Unitéhors TVA
40.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 16 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 11.8 kN |
Charge statique | 2.75 kN |
Vitesse de référence | 17400 rpm |
Vitesse limite | 19100 rpm |
31.96 CHF/ Unitéhors TVA
34.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026