Eriks
FAG

FAG 2203-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:12626860
  • Fabricant:4012801160247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

33.52 CHF/ Unitéhors TVA

36.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
16 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
11.8 kN
Charge statique
2.75 kN
Vitesse de référence
17400 rpm
Vitesse limite
19100 rpm