Eriks
FAG

FAG 2202-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:12626859
  • Fabricant:4012801160216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

32.85 CHF/ Unitéhors TVA

35.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
14 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
9.6 kN
Charge statique
2.1 kN
Vitesse de référence
19600 rpm
Vitesse limite
22200 rpm
Alternatives

31.36 CHF/ Unitéhors TVA

33.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026