Eriks
FAG

FAG 1314-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD

  • ERIKS:11668850
  • Fabricant:4012801472531
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

520.54 CHF/ Unitéhors TVA

562.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
27.5 kN
Vitesse de référence
4950 rpm
Vitesse limite
7200 rpm