137.51 CHF/ Unitéhors TVA
148.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 52 kN |
Charge statique | 17.9 kN |
Vitesse de référence | 5800 rpm |
Vitesse limite | 6100 rpm |
114.63 CHF/ Unitéhors TVA
123.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026