Eriks
FAG

FAG 1310-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:13018061
  • Fabricant:4012801159401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

103.81 CHF/ Unitéhors TVA

112.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
42 kN
Charge statique
14.2 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6900 rpm
Alternatives

96.17 CHF/ Unitéhors TVA

103.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026