Eriks
FAG

FAG 1306-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:11668835
  • Fabricant:4012801159326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

47.65 CHF/ Unitéhors TVA

51.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
21.7 kN
Charge statique
6.3 kN
Vitesse de référence
8700 rpm
Vitesse limite
11100 rpm
Alternatives

44.26 CHF/ Unitéhors TVA

47.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026