Eriks
FAG

FAG 1305-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:12626837
  • Fabricant:4012801159302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

39.90 CHF/ Unitéhors TVA

43.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
18.3 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
12900 rpm
Alternatives

35.81 CHF/ Unitéhors TVA

38.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026