1'329.85 CHF/ Unitéhors TVA
1'437.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 42 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 121 kN |
Charge statique | 53 kN |
Vitesse de référence | 4200 rpm |
Vitesse limite | 4750 rpm |
1'100.15 CHF/ Unitéhors TVA
1'189.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026