Eriks
FAG

FAG 1219-K-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD

  • ERIKS:13560789
  • Fabricant:4012801470858
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

508.53 CHF/ Unitéhors TVA

549.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
27 kN
Vitesse de référence
4600 rpm
Vitesse limite
6300 rpm