Eriks
FAG

FAG 1218-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD

  • ERIKS:11668817
  • Fabricant:4012801184168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

238.81 CHF/ Unitéhors TVA

258.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
57 kN
Charge statique
23.5 kN
Vitesse de référence
4850 rpm
Vitesse limite
4550 rpm
Alternatives

208.21 CHF/ Unitéhors TVA

225.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026