Eriks
FAG

FAG 1213-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12112847
  • Fabricant:4012801159128
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

107.54 CHF/ Unitéhors TVA

116.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
12.5 kN
Vitesse de référence
5800 rpm
Vitesse limite
6500 rpm
Alternatives

88.69 CHF/ Unitéhors TVA

95.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026