74.07 CHF/ Unitéhors TVA
80.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 10 kN |
Vitesse de référence | 6900 rpm |
Vitesse limite | 7700 rpm |
61.94 CHF/ Unitéhors TVA
66.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026