59.39 CHF/ Unitéhors TVA
64.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 22.9 kN |
Charge statique | 8.1 kN |
Vitesse de référence | 7700 rpm |
Vitesse limite | 8700 rpm |
49.65 CHF/ Unitéhors TVA
53.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026