42.85 CHF/ Unitéhors TVA
46.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 19.4 kN |
Charge statique | 6.5 kN |
Vitesse de référence | 8600 rpm |
Vitesse limite | 10100 rpm |
39.75 CHF/ Unitéhors TVA
42.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026