Eriks
FAG

FAG 1206-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:11831749
  • Fabricant:4012801158954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

33.24 CHF/ Unitéhors TVA

35.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
15.9 kN
Charge statique
4.65 kN
Vitesse de référence
11400 rpm
Vitesse limite
13100 rpm
Alternatives

28.85 CHF/ Unitéhors TVA

31.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026