27.62 CHF/ Unitéhors TVA
29.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 12.3 kN |
Charge statique | 3.3 kN |
Vitesse de référence | 13400 rpm |
Vitesse limite | 15500 rpm |
26.17 CHF/ Unitéhors TVA
28.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026