Eriks
FAG

FAG 1204-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:12626824
  • Fabricant:4012801158893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

27.17 CHF/ Unitéhors TVA

29.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
10.1 kN
Charge statique
2.6 kN
Vitesse de référence
15300 rpm
Vitesse limite
18100 rpm
Alternatives

30.00 CHF/ Unitéhors TVA

32.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026