Eriks
FAG

FAG 1200-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD

  • ERIKS:11668786
  • Fabricant:4012801024853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26.70 CHF/ Unitéhors TVA

28.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
5.7 kN
Charge statique
1.19 kN
Vitesse de référence
22100 rpm
Vitesse limite
29500 rpm
Alternatives

27.94 CHF/ Unitéhors TVA

30.20 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026