27.50 CHF/ Unitéhors TVA
29.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EZO |
Série | MR |
Type | MR 105 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.431 kN |
Charge statique | 0.169 kN |