Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 688 2Z

  • ERIKS:11834788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

23.15 CHF/ Unitéhors TVA

25.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EZO
Série
68
Type
688
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.252 kN
Charge statique
0.592 kN