Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EZO |
Série | 60 |
Type | 609 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 3.356 kN |
Charge statique | 1.444 kN |