Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Résistant à la corrosion Avec joint d'étenchéité LBCD 40 D-2LS/HV6

  • ERIKS:13217041
  • Fabricant:7316576866678
Image 1
Ajouter à la liste

216.55 CHF/ Unitéhors TVA

234.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCD..D-2LS/HV6
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Longueur
80 mm
Modèle
Fermé, auto-alignante
Résistant à la corrosion
Oui