Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Résistant à la corrosion Avec joint d'étenchéité LBCD 30 D-2LS/HV6

  • ERIKS:13217037
  • Fabricant:7316576866609
Image 1
Ajouter à la liste

159.77 CHF/ Unitéhors TVA

172.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCD..D-2LS/HV6
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Longueur
68 mm
Modèle
Fermé, auto-alignante
Résistant à la corrosion
Oui