Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Résistant à la corrosion Avec joint d'étenchéité LBCD 20 D-2LS/HV6

  • ERIKS:13217029
  • Fabricant:7316576866463
Image 1
Ajouter à la liste

108.97 CHF/ Unitéhors TVA

117.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCD..D-2LS/HV6
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Longueur
45 mm
Modèle
Fermé, auto-alignante
Résistant à la corrosion
Oui