Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante LBCD 25 D

  • ERIKS:13189920
  • Fabricant:7316576866517
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

118.66 CHF/ Unitéhors TVA

128.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCD..D
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
58 mm
Modèle
Fermé, auto-alignante