Eriks
ERLAN

ERLAN Plaque en matières plastiques PUR-Polyuréthane (AU) D44 L4080 12 mm

  • ERIKS:13111085
Image 1
Le L4080 est un panneau de polyuréthane standard 80 Shore A de qualité D44, fabriqué par centrifugation jusqu'à une épaisseur de 12 mm. Les panneaux plus épais sont coulés. Le panneau est d'un blanc naturel qui peut s'assombrir sous l'effet des rayons UV. Cela n'a toutefois aucune influence sur les propriétés mécaniques du panneau.
Jusqu'à une épaisseur de 10 mm, nous fabriquons des pièces 2-D et des joints en L4190. Nous pouvons découper des plaques plus épaisses sur nos cisailles à percussion.

Caractéristiques de produit
  • Qualité standard avec bonne résistance à la fermeture et à l'abrasion
  • Convient pour l'utilisation dans les huiles et graisses minérales
  • Bonne résistance à l'ozone et aux intempéries
  • Haute résistance à la rupture
  • Grande élasticité
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
  • Couleur blanc neutre

Domaine d'utilisation:
  • Racleurs
  • Joints d'étanchéité
  • Raclettes
  • Déflecteurs
  • Bandes profilées
Ajouter à la liste

506.00 CHF/ Unitéhors TVA

546.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

568.00 CHF

-

2+

506.00 CHF

10.92%

6+

480.00 CHF

15.49%

10+

457.00 CHF

19.54%

14+

429.00 CHF

24.47%

20+

404.00 CHF

28.87%

50+

372.00 CHF

34.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERLAN
Série
ELASTOPAL®
Type
L 4080