1'599.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'728.52 CHFTVA incluse
2,435 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'784.00 CHF | - |
2+ | 1'599.00 CHF | 10.37% |
6+ | 1'496.00 CHF | 16.14% |
10+ | 1'427.00 CHF | 20.01% |
14+ | 1'344.00 CHF | 24.66% |
20+ | 1'254.00 CHF | 29.71% |
50+ | 1'205.00 CHF | 32.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERLAN |
Série | ELASTOPAL® |
Type | L 4190 |
Couleur | Brun foncé |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Dureté (Sh A) | 90 |
Densité | 1.25 g/cm³ |
Poids | 10 kg/m² |
Température d'eploitation à court terme | 90 °C |
Matériau | PUR |
Température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques élastomères résistants à l'usure |
Nom commercial | Erlan |